Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2186279 Herst.-Nr.: GB080319010 EAN/GTIN: 4012740909969 |
| |
|
| | |
| Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß.Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 3, RAL-Nummer: 9010, Länge: 212 mm, Geräteart: Kanalsteckdose 3-fach, Durchmesser Öffnung: 48 mm, Mit Beschriftungsfeld: true, Oberteilbreite: 80 mm, Schnittkaschierung: true, Mit Schutzfolie: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GB080319010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, geräteblende 3-fach, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,99* | € 11,31* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,02* | € 11,35* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,08* | € 11,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,51* | € 12,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,68* | € 12,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|