Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2187743 Herst.-Nr.: BR08027035 EAN/GTIN: 4012740823807 |
| |
|
| | |
| Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm lichtgrau.Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Breite: 80 mm, Halogenfrei: false, RAL-Nummer: 7035, Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Montageart der Oberteile: innenliegend, Mit Schutzfolie: true, Manipulationssichere Befestigung: false, Befestigung des Oberteils: aufrastbar, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR08027035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal, brüstungskanal hager, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 7,59* | € 10,91* | | | | Lager 6808 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,59* | € 10,91* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 7,63* | € 10,97* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 8,65* | € 12,38* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,2798* | € 13,2698* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,795* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|