Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FB-Kanal 61x110mm reinweiss FB6011009010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2190263
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6011009010
EAN/GTIN:
     4012740337366
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm reinweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Farbe: reinweiß, Breite: 110 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 61 mm, RAL-Nummer: 9010, Oberfläche: unbehandelt, Vorprägungen: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Bodenlochung, Anzahl der festen Trennwände: 0, Anzahl der steckbaren Trennwände: 1, Mit Kabelhalteklammer: false, Mit Kanalverbinder: false, Nutzbarer Querschnitt: 5460 mm², Mit Schutzfolie: false, Lieferung auf Rolle: false, Transparent: false, geeignet für Funktionserhalt: false, Ausführung Deckel: lose
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FB6011009010
Weitere Suchbegriffe: installationskanal hager, installationskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 29,31*
€ 34,88
pro Meter
ab 4 Meter
€ 29,22*
€ 34,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,94*
€ 33,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,97*
€ 32,09
pro Meter
ab 40 Meter
€ 26,62*
€ 31,68
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 22,35*
€ 26,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.