Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-LS-Schalter Typ A QC 16A 1P+N 6kA 30mA B-Charakteristik ADS916D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2198594
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADS916D
EAN/GTIN:
     3250611068143
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect.Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit QuickConnect Klemme, am Abgang bis 20 A und am Zugang bis 63 A, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Spannungsart: AC, Einbautiefe: 68 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 240 V, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: A, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Verlustleistung: 5,2 W, Frequenz: 50 Hz, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: true, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: 6 kA, Mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Unterputzmontage: true, Polzahl (gesamt): 2, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1: 6 kA, Abschaltcharakteristik: unverzögert IdN (mA): 30 In (A): 16 PLE: 2 Anz. Pole: 2 *
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ADS916D
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, fi-schutzschalter typ b 16a hager, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter 16a, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Kombination, RCBO, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
€ 4,95*
ab € 33,83*
€ 43,55*
Lager 6808
1289
€ 4,99*
ab € 34,52*
€ 44,56*
1 Tag
1352
€ 5,90*
ab € 34,66*
€ 44,58*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,01*
€ 47,77*
3 Tage
1297
€ 6,40*
ab € 37,23*
€ 47,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,79*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 22,77*
Zubehör
Hager
KDN451D
ab € 12,05*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 56,02*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,23*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 24,93*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.