| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2206471 Herst.-Nr.: 2-HKL60130.8 EAN/GTIN: 4011126347548 |
| |
|
| | |
| Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für 2 Trennwände, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Halteklammern: 4 x K130 Abmessungen (ca. Maße) H x B: 60 x 129 mm zweireihige Bodenlochung: Ø 6,5 x 12 mm, Ø 6,5 mm und 2 x Ø 4,2 mm Bodenlochabstand Rastermaß: 125 mm Reihenabstand: 48 mm Lieferlänge L: 2000 mm Nutzbarer Querschnitt: 4674 mm² Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Breite: 129 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 60 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Bodenlochung, Anzahl der festen Trennwände: 0, Mit Kabelhalteklammer: true, Mit Kanalverbinder: true, Nutzbarer Querschnitt: 4674 mm², Mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20, Lieferung auf Rolle: false, Transparent: false, geeignet für Funktionserhalt: false, Ausführung Deckel: lose, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: lichtgrau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | HKL60130.8 | Ident Code: | 2-HKL60130.8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,53* | € 27,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,616* | € 27,226* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 24,2404* | € 33,0904* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,858* | € 58,548* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 56,79* | € 74,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 12,1202* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|