| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2210144 Herst.-Nr.: L87307035 EAN/GTIN: 4012740154840 |
| |
|
| | |
| Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm lichtgrau.Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 1, RAL-Nummer: 7035, Länge: 71 mm, Geräteart: Geräte mit Zentralplatte, Breite der Öffnung: 0 mm, Durchmesser Öffnung: 45 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Mit Beschriftungsfeld: false, Oberteilbreite: 100 mm, Schnittkaschierung: false, Mit Schutzfolie: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L87307035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,25* | € 2,07* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,33* | € 2,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,33* | € 2,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,35* | € 2,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,37* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|