| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2216836 Herst.-Nr.: 2-BU651308.3 EAN/GTIN: 4011126050561 |
| |
|
| | |
| Gerätekanalunterteil, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil zum Aufstecken von max. zwei Trennwänden sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich einer Kanalkupplung KUV je 2 m Lieferlänge, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung der Kanalunterteile bitte gesondert bestellen, Gerätemontage im Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen, Geräteeinbau ohne Lochblenden, die Sichtflächen sind mit einer Schutzfolie geschützt, innenliegendes Gerätekanaloberteil BO80. ... muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T: 133 x 66 mm Deckelöffnung: 80 mm Lieferlänge L: 2000 mm Nutzbarer Querschnitt: 8394 mm² Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: reinweiß RAL: 9010 (ähnlich) Farbe: weiß, Breite: 133 mm, Halogenfrei: false, Tiefe: 66 mm, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Anzahl der steckbaren Trennwände: 0, Montagelochung im Boden: true, Mit Kabelhalteklammer: true, Mit Kanalverbinder: false, Nutzbarer Querschnitt: 8394 mm², Oberteilbreite 1: 80 mm, Mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Schutzart (IP): IP20, Ausführung Rückwand (Innenseite): durchlaufendes sonstiges Profil, Bauform rechteckig: true, Oberteile mitgeliefert: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: reinweiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | BU651308.3 | Ident Code: | 2-BU651308.3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 19,62* | € 27,00* | | | | | | | | | | | € 18,00* | ab € 19,77588* | € 27,00588* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,46* | € 33,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,98* | € 37,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 68,17* | € 87,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 9,81* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|