Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK-flex 20 Verdrahtungskanal Unter-u.Oberteil 21x23x500mm M5691


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2230254
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M5691
EAN/GTIN:
     4012740104388
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 20mm L=0,5m lichtgrau.Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°. Breite: 0 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 0 mm, Flexibel: true, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Durchmesser: 24 mm, Selbstverlöschend: true, Länge: 500 mm, Nutzbarer Querschnitt: 154 mm², Schlitzabstand: 4,5 mm, Schlitzbreite: 8 mm, Mit Oberteil: false VPE: 40 Maße HxBxL (mm): 21 x 23 x 500
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
M5691
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal hager, verdrahtungskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,62*
1
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 3,90*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 3,97*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 3,98*
Lager 6808
297
1
€ 4,99*
ab € 2,72*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M5690
ab € 1,03*
Ähnlich
Hager
M5692
ab € 2,91*
Ähnlich
Hager
M5693
ab € 4,93*
Ähnlich
RS Pro
598608
ab € 71,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.