| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2293371 Herst.-Nr.: GW96492 EAN/GTIN: 8011564787520 |
| |
|
| | |
| Gabelkammschiene 3 polig zum Anschliessen von 1 FI-Schutzschalter 4 polig mit 3 Teilungseinheiten und 9 Leitungsschutzschaltern 1 polig oder 3 Leitungsschutzschaltern 3 polig.Einschliesslich Endkappen. Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 3, Länge: 2100 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 25 kA, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, geeignet für Anzahl Geräte: 9, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Teilungsmaß: 17,5 mm, Zuschneidbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | GEWISS Deutschland GmbH | Produkt Typ: | GW96492 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 9,50* | € 11,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,48* | € 13,49* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,49* | € 13,51* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,89* | € 14,08* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 10,75* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|