Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasrahmen 2-fach Serie Glas polarweiss 110209


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2294007
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     110209
EAN/GTIN:
     4011334440369
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Glasrahmen 2fach Serie Glas polarweiß.Abdeckrahmen mit Kunststoffunterlage für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: gehärtetes Glas. Breite: 151 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 80 mm, Tiefe: 5,8 mm, Anzahl der Einheiten: 2, Mit Klappdeckel: false, Einbauhöhe: 80 mm, Einbaubreite: 151 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: true, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 2, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 45 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, Mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
110209
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
15
1
€ 4,99*
ab € 50,83*
€ 66,27*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 51,45*
€ 67,21*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 52,92*
€ 68,49*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 53,84*
€ 70,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,28*
€ 72,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.