Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraum-Abzweigkasten halogenfrei lichtgrau B10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2300744
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2002167
EAN/GTIN:
     4012195107651
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP54, Nennspannung 660 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ 4, in Kombination mit dem Klemmstein 700/6 M hat der Kasten den Nennquerschnitt 4 mm², 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis 5 mm Ø an der Außenseite des Kastens. 4 Deckelschrauben, 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5, vorzugsweise für Kabelverschraubungen mit kurzem Anschlussgewinde. Lichte Innenmaße: 80x80x39 mm. Farbe: grau, Breite: 91 mm, Ausführung: Verbindungskasten, Halogenfrei: true, Tiefe: 51 mm, Form: quadratisch, Bemessungsisolationsspannung Ui: 660 V, Länge: 91 mm, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Deckelbefestigung: geschraubt, Mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: false, Schutzart (IP): IP54, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Gewinde und Vorprägung, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: Blinddeckel Klemmleiste: VDE leer
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
B10M
Ident Code:
2002167
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip54 obo, abox, obo abox, Verteilerdose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,12908*
€ 9,48908*
5
€ 5,46*
ab € 7,448*
€ 9,918*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,5988*
€ 10,1188*
1
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 10,13*
Lager 6808
12
1
€ 4,99*
ab € 7,40*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,257
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,806
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2002140
ab € 8,20111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.