Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger standard feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 inkl. KTA400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2304427
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     1-KTA400
EAN/GTIN:
     4013339187508
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
Hängestiel- und Wandausleger, standard, zur Wand- und Hängestielmontage, einschließlich galvanisch verzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Der Einsatz des KTA... im Funktionserhalt ist nur in Verbindung mit KAWG 12 zu verwenden! VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H: 75 mm Auflagelänge L: 410 mm Tragfähigkeit F bei L/2: 2,5 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Breite: 50 mm, Ausführung: Wand- und Stielausleger, Höhe: 75 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 410 mm, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 2,5 kN, Winkel: 90 °, geeignet für Funktionserhalt: true, geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...400 mm Maße B (mm): 410
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
KTA400
Ident Code:
1-KTA400
Weitere Suchbegriffe: hängestiel niedax, hängestiel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,53*
€ 5,00*
ab € 8,14*
€ 11,56*
Lager 6808
46
€ 4,99*
ab € 8,27*
€ 11,75*
3 Tage
211
€ 6,40*
ab € 8,77*
€ 12,48*
2 Tage
189
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 12,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Niedax
FLM6X12
ab € 0,1376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.