Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontteil Deck.ausl.var. HaloX 100 für Plattendecke 1281-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2314358
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1281-11
EAN/GTIN:
     4013456546684
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbauleuchten
Einbaustrahler
beton einbaugehäuse kaiser
HaloX® 100 Universelle Frontteile (1281-11). Für die Verarbeitung im Ortbeton ist das formstabile HaloX®-System modular aufgebaut. Drei Gehäusedurchmesser mit einer Vielzahl an runden, quadratischen sowie universellen Frontteilen ermöglichen die Integration von Leuchten und Lautsprechern bis zu einem Einbaudurchmesser von 250 mm – auch bei Sichtbeton. Mit Tunnel bietet das System ausreichend Raum für die Aufnahme von Betriebsgeräten, z. B. LED-Treiber. Optionale Verlängerungsringe dienen der Vergrößerung der Einbautiefe. Alle Frontteile sind feuchtigkeitsabweisend und können bereits vor dem Verlegen der ersten Bewehrung exakt positioniert und aufgenagelt werden. Gehäuse und Frontteile werden kraftschlüssig und stabil miteinander verrastet und lassen sich auch nachträglich noch frei ausrichten. Durch die werkzeuglose Öffnungstechnik mit Kombinationseinführung M20/M25 können Rohre einfach und schnell eingeführt werden und selbst bei Fehlbelegung lässt sich die Einführung einfach wieder verschließen. Sie bietet eine sichere Rohrrückhaltung mit Tiefenanschlag, so dass ein nachträgliches innenseitiges Kürzen der Rohre entfällt. Nach dem Vergießen lassen sich Frontteile mit definiertem Einbaudurchmesser durch einen gezielten Hammerschlag öffnen. Die Frontteile für universelle Öffnungsmaße können flächig an- oder überspachtelt werden. Anschließend erfolgt die Erstellung der gewünschten Installationsöffnung mit herkömmlichen Fräswerkzeugen, z. B. MULTI 4000. Installationsart: Ortbeton | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 0-100 mm | Frontteil Form: Runder Deckenauslass Art des Zubehörs/Ersatzteils: Frontteil, Zubehör: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1281-11
Weitere Suchbegriffe: beton einbaugehäuse, Auslass, Kabelauslass, Auslassplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 11,04*
€ 15,52*
1
€ 5,95*
ab € 11,11184*
€ 15,62184*
4 Tage
186
1
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 15,91*
1 Tag
23
1
€ 5,90*
ab € 11,6508*
€ 16,3808*
Lager 6808
15
1
€ 4,99*
ab € 14,206*
€ 19,936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,936*
€ 23,72384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,516*
€ 23,22404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,466*
€ 21,97454
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,556*
€ 20,89164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,866*
€ 20,07054
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,206*
€ 16,90514
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.