Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose 70mm 1172-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2352103
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1172-02
EAN/GTIN:
     4013456131200
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose für KLEMMFIX®-Montage (1172-02). Installationsart: Basis-Installation | Tiefe: 36 mm | Anwendungsgebiet: Für Leitungsverbindungen Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Durchmesser: 70 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 35 mm, Koppelbar: false, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 8, Deckelbefestigung: geschraubt, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Mit Abschirmung: false, Mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Tiefe: 36 mm, geeignet für Kabeldurchmesser: 13,3 mm, Schutzart (IP): IP2X, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: false, Rohrarretierung: true, Spezielle Anwendung: ohne, Klemme lagefixiert: false, Mit Trennwand: false, Stutzen: ohne, Mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1172-02
Weitere Suchbegriffe: Klemmfix, Verbindungsdose, abzweigdosen kaiser, abox, verbindungsdose ip2x, Verteilerdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 0,19275*
€ 0,31275*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 0,1974*
€ 0,3174*
3 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 0,2136*
€ 0,3436*
1
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,36*
Lager 6808
106
1
€ 4,99*
ab € 0,2451*
€ 0,3951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3951*
€ 0,47017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3051*
€ 0,36307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2451*
€ 0,29167
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2472-40
ab € 0,1108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.