| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-2362400 Herst.-Nr.: 1089-00 EAN/GTIN: 4013456448919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VARIOCUT Universal-Lochschneider für Hohlwandbaustoffe (1089-00). VARIOCUT Universal-Lochschneider für saubere Kreisausschnitte in Hohlwand-Baustoffen. Hartmetall-Schneideinsätze schaffen variable Öffnungen bis zu einer Schnitttiefe von 45 mm. Fräslochtiefe: 45 mm | Anwendungsgebiet: Installation support | Fräsloch Ø: 65 - 120 mm Ausführung: Lochschneider, Schnitttiefe: 45 mm, Zentrierbohrer-Durchmesser: 6 mm, Absaugfunktion: true, Schnittbereich: 65...120 mm, Aufnahmeschaft: 10 mm, geeignet für Handbedienung: false, geeignet für Kunststoff: true, geeignet für Metall: false, geeignet für Gipsfaserplatten: true, geeignet für Holz: true Maße Ø (mm): 65-120 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1089-00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plansenker (lösbare Schneiden), Aufbohrer (lösbare Schneiden), Glockensenker (lösbare Schneiden), Vollbohrer (lösbare Schneiden), Rückwärtssenker (lösbare Schneiden) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |