Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Wandleuchtenanschlussd. Einbauöffnung 2x35mm 9148-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2362601
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9148-00
EAN/GTIN:
     4013456241503
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wandleuchten-Anschlussdose mit Deckel, Tiefe 40 mm (9148-00). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Leitungsauslässe | Anwendungsgebiet: Für Wandleuchten | Tiefe: 40 mm | Fräsloch Ø: 2 x 35 mm Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Durchmesser: 35 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: false, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, Mit Abschirmung: false, Mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Tiefe: 40 mm, Schutzart (IP): IP3X, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Mit Trennwand: false, Stutzen: ohne, Mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9148-00
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,86248*
€ 3,65248*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,73*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,16279*
€ 4,02279*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5533*
€ 4,1833*
Lager 6808
12
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,91*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.