Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Wandleuchtenanschlussd. 35mm 9248-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2362603
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9248-01
EAN/GTIN:
     4013456242401
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wandleuchten-Anschlussdose mit Deckel, luftdicht, Tiefe 45 mm (9248-01). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Leitungsauslässe | Anwendungsgebiet: Für Wandleuchten | Tiefe: 45 mm | Fräsloch Ø: 35 mm Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Durchmesser: 35 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: false, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, Mit Abschirmung: false, Mit Schrauben: false, Luftdicht: true, Tiefe: 45 mm, Schutzart (IP): IP3X, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Mit Trennwand: false, Stutzen: ohne, Mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0, Konform BS 4662: false Spalte 1: 45 mm hoch, 35 mm Ø
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9248-01
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 1,49229*
€ 2,05229*
2 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 1,55534*
€ 2,13534*
2 Tage
100
25
€ 6,40*
ab € 1,56284*
€ 2,14284*
1 Tag
25
25
€ 4,98*
ab € 1,6402*
€ 2,2502*
Lager 6808
20
1
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9248-77
ab € 3,71547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.