Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptl.ab.kl. 1-polig minimodular HLAK35-1/6M2BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2367673
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080184
EAN/GTIN:
     4025221401364
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
1 x blau / blue / bleu, Hauptleitungs-Abzweigklemmen 1/6 M2, Minimodular anreihbar,Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 60715, Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben, Ui = 1000 V, VDE zertifiziert, Klemmblock verzinnt. Für Aluminiumleiter geeignet. Die geringe Baugröße führt dazu, dass weniger Raum in der Verteilung benötigt wird. Es lassen sich jetzt 35/25 mm²-Abgänge realisieren, wo konventionell nur 25/16 mm² möglich waren. Die minimodulare Anreihbarkeit führt zu einer bisher nicht gekannten Variabilität. Je nach Bedarf lassen sich die farbig gekennzeichneten Klemmen kombinieren und mit einem Werkzeug wieder lösen.PV-Eignung: Leitungseinführungen mit Isolierkragen ermöglichen den Einsatz der Klemme bis zu 1000 V Nennspannung gemäß VDE 0613 / EN 60998. Die Klemmen sind auch ohne angeschlossenen Leiter allseitig fingersicher. Für die Verwendung mit feindrähtigen Leitern ist die Klemmentiefe den üblichen Längen von Aderendhülsen angepasst (HLAK 35… - 25 mm, HLAK 25… - 16 mm).Die neuen Klemmen sind VDE-approbiert gemäß VDE 0603-2 für Zählerplätze und Verteilungen. Nennstrom: 160 A, Montageart: DIN-Schiene, Breite: 42,4 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 42,9 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 2, Anzahl der Ausgänge: 6, Polzahl: 1, Berührungssicher: true, geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für massive Leiter: true, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, geeignet für feinstdrähtige Leiter: true, geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, Leiterquerschnitt Zugang: 10...35 mm², Leiterquerschnitt Abgang: 1,5...25 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pollmann Elektrotechnik GmbH
Produkt Typ:
HLAK35-1/6M2BLAU
Ident Code:
2080184
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 1pol, Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 7,89*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 5,66*
€ 7,96*
2
€ 5,46*
ab € 5,925*
€ 8,325*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,37*
Lager 6808
5
1
€ 4,99*
ab € 5,92*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.