| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2378727 Herst.-Nr.: 3500.16.17 EAN/GTIN: 7611614121628 |
| |
|
| | |
| Adapter Messing (3500.16.17). Vernickelt: true, Werkstoff: Messing, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 16, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: PG, Gewindemaß PG Außengewinde: 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 3500.16.17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, kabelverschraubung m16 messing, adapter kabelverschraubung, kabelverschraubung m16, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,71* | € 3,50* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 3,0012* | € 3,8612* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,7954* | € 4,1954* | | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,92345* | € 4,38345* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,93* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|