Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 5p.Klemme 1,5-2,5mm² 3PH/ 4mm² 1PH IP54 DP9025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2400022
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     6000038
EAN/GTIN:
     4012591600381
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkästen aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien, geeignet für die Kabelkanal- und Rohrinstallation. Durch ausschneiden der Kabelkanalwand und den beigefügten Einschubstopfen können die Kabel von vorn eingelegt werden, kein Fädeln notwendig. Deckelbefestigung mit V2A-Schrauben. Mit Schraubklemmen bis 2,5 mm², 5-polig. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 88 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 49 mm, Form: quadratisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: Klemme, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 88 mm, Plombierbar: true, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -25...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 4 mm², Mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: false, Schutzart (IP): IP54, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: sonstige, Vergießbar: false, Mit Vergussmasse mitgeliefert: false Anzahl der Leitungen mm² max/Pol: 5pol., je 3x4, 4x2,5 - 6x1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DP9025
Ident Code:
6000038
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 6,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 6,97*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 6,97*
5
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 7,11*
Lager 6808
47
1
€ 4,99*
ab € 5,12*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591600664
ab € 0,30*
Zubehör
Hensel
9803284
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.