| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2400528 Herst.-Nr.: 6000066 EAN/GTIN: 4012591600664 |
| |
|
| | |
| Einschubstopfen zum Nachrüsten für Kabelabzweigkästen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 9222, DP 9026 und DP 9225. Schutzart IP54. Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 10...13,5 mm, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | DPS02 | Ident Code: | 6000066 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: würgenippel, kabelverschraubung ip54, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,30* | € 0,43* | | | | | | 38 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,31672* | € 0,45672* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,34* | € 0,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,33* | € 0,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,34* | € 0,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|