Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2413735 Herst.-Nr.: 2007061 EAN/GTIN: 4012195246787 |
| |
|
| | |
| Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 114 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 57 mm, Form: quadratisch, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Länge: 114 mm, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Deckelbefestigung: geschraubt, Mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: false, Schutzart (IP): IP66, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: true, Art der Gehäusedurchführung: Stufenmembran abschneidbar, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | T60 | Ident Code: | 2007061 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 4,49215* | € 6,25215* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,5551* | € 6,3351* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,0553* | € 6,4753* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,0268* | € 6,5782* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,8307* | € 8,6407* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|