Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPON-Kabelverschraub.M16 M16 vollmetrisch lichtgrau 1234VM1601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2456279
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-1234VM1601
EAN/GTIN:
     4011126387582
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
IPON-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, vollmetrisch, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit integrierter Zugentlastung, halogenfrei. VDE zertifiziert! Nenngröße: M 16 für Kabel-Ø: 6 - 10 mm Anschlussgewindelänge: 8,3 mm Schlüsselweite: 20 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C Schutzart: IP68, 5 bar Flammwidrigkeit: UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich: -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper: Polyamid Werkstoff Dichtring: TPE (Thermoplastische Elastomere) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 20 mm, Gewindelänge: 8,3 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 22 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 6...10 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 16, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Leiter-Ø (mm): 4-10 Farbe: lichtgrau RAL 7035 Größe: M 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1234VM1601
Ident Code:
2-1234VM1601
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3337*
€ 0,4819*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 0,3388*
€ 0,4855*
2 Tage
146
50
€ 4,98*
ab € 0,3817*
€ 0,5417*
Lager 6808
200
1
€ 4,99*
ab € 0,32*
€ 0,55*
1
€ 5,46*
ab € 0,33*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,30*
Ähnlich
HKL
4011126387650
ab € 0,37385*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3269*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4353*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3933*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6264*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5885*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9643*
Ähnlich
HKL
ab € 1,021*
Ähnlich
HKL
ab € 1,021*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8309*
Ähnlich
HKL
4011126387780
ab € 1,86439*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8478*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.