Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPON-Kabelverschraub.M20 M20 vollmetrisch lichtgrau 1234VM2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2456282
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-1234VM2001
EAN/GTIN:
     4011126387599
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
IPON-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, vollmetrisch, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit integrierter Zugentlastung, halogenfrei. VDE zertifiziert! Nenngröße: M 20 für Kabel-Ø: 7 - 13 mm Anschlussgewindelänge: 10,4 mm Schlüsselweite: 24 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C Schutzart: IP68, 5 bar Flammwidrigkeit: UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich: -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper: Polyamid Werkstoff Dichtring: TPE (Thermoplastische Elastomere) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 24 mm, Gewindelänge: 10,4 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 26,6 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 7...13 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 20, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Leiter-Ø (mm): 7-12 Farbe: lichtgrau RAL 7035 Größe: M 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1234VM2001
Ident Code:
2-1234VM2001
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3756*
€ 0,5311*
4 Tage
1400
50
€ 6,95*
ab € 0,3792*
€ 0,5348*
2 Tage
299
50
€ 4,98*
ab € 0,4566*
€ 0,6466*
Lager 6808
647
1
€ 4,99*
ab € 0,38*
€ 0,65*
1
€ 5,00*
ab € 0,39*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,30*
Ähnlich
HKL
4011126387650
ab € 0,37385*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3219*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3382*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3382*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4271*
Ähnlich
HKL
ab € 0,383*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6164*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5825*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9653*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9989*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9989*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8574*
Ähnlich
HKL
4011126387780
ab € 1,88439*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8331*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.