Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel M20x1,5 metrisch m.Loch Dichtbereich 8-13mm WNIM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2459144
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21342001
EAN/GTIN:
     4013902013722
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5mm, mit offener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 8-13,5mm, Gewindelänge 12mm Abmessungen: 24 x 24 x 20mm Farbe: grau, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, Mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 8...13,5 mm, Nenndurchmesser: 20 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 1...9 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
WNIM20
Ident Code:
21342001
Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
80
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,133*
€ 0,208*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1462*
€ 0,2092*
3 Tage
339
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14*
€ 0,219*
1 Tag
430
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1414*
€ 0,2214*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,143*
€ 0,224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
21341601
ab € 0,1328*
Ähnlich
Spelsberg
21342501
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.