Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2461249 Herst.-Nr.: 2089440 EAN/GTIN: 4012195193876 |
| |
|
| | |
| Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung. * Preise laut DEL-Notierung. Vernickelt: true, Werkstoff: Messing, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: PG, Gewindeart Außengewinde: PG, Gewindemaß PG Innengewinde: 42, Gewindemaß PG Außengewinde: 48 Anschluss-/Innengewinde: Pg 48/42 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 167RMSPG48-42 | Ident Code: | 2089440 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 7,5707* | € 9,2807* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,0136* | € 9,7636* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,256* | € 10,046* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,372* | € 11,582* | | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 12,7744* | € 14,9044* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|