Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- Dichtstoff 290ml fix it Multi weiss KD-290-WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2500304
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059389
EAN/GTIN:
     4006209593899
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Injektionsmörtel
Der fischer Bauklebstoff Multi MS ist für die dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich geiegnet. Seine Schimmelpilzbeständigkeit erlaubt die Anwendung in Nassbereichen. Geprüft nach DIN EN ISO 846 für den Einsatz als Lüftungskanaldichtstoff. Aufgrund seiner spannungsausgleichenden Eigenschaft ist er auch perfekt zur Abdichtung von Bodenfugen geeignet. Die Anwendbarkeit als elastischer Klebstoff mit guter Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Untergründen machen ihn zum universellen Dicht-Klebstoff. Basierend auf Hybrid Technologie ist der Multi MS auch ideal für feuchte Untergründe im Außenbereich geeignet. Farbe: weiß, Inhalt: 290 ml, Nettogewicht: 420 g Farbe: weiß Inhalt (ml): 290
Weitere Informationen:
Hersteller:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Produkt Typ:
KD-290-WS
Ident Code:
059389
Weitere Suchbegriffe: Karosseriedichtmasse, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, dichtmasse fischer, dichtungspaste, Asplit (Bau), Gipsspachtelmassen, Zementprodukte, Zementsorten allgemein, Schamottemörtel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 6,00*
€ 7,60*
1
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 7,87*
1
€ 5,00*
ab € 7,38*
€ 9,81*
5 Tage
13
1
€ 6,50*
ab € 7,65*
€ 10,18*
Lager 6808
10
1
€ 4,99*
ab € 20,19*
€ 26,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
1 Stück enthält 290 Milliliter (ab € 0,06963* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.