| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-2501399 Herst.-Nr.: 66809 EAN/GTIN: 8428884012117 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für die Verbindung von Teilen (M8x20 DIN 603 ISO 8677). Die Schrauben werden in Beuteln mit jeweils 100 Stück geliefert. Keine PVC-Schrauben in Positionen verwenden, bei denen das Gewicht der Kabelbahn getragen wird. Bei Installationen mit Vibrationen müssen Metall-Schrauben mit selbstsichernden Muttern verwendet werden. Farbe: grau. Isolierendes Material. Sichere, schnelle und einfache Montage. Farbe: sonstige, Kopfform: Linsenkopf, Schraubsystem: Schraubschlitz, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: sonstige, Gewindelänge: 21 mm, Kopfdurchmesser: 20 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß (metrisch): 8, Mit Mutter: true, Mit Unterlegscheibe: false, Mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: false, Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204: ohne, Länge bis Unterkante Kopf: 20 mm, Senkkopf: false, Linksgewinde: false, Kopfhöhe: 5 mm, Ansenkung: 0 ° Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Unex Aparellaje electrico S.L. | Produkt Typ: | 66809 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 0,2486* | € 0,3486* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 0,2491* | € 0,3491* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,25532* | € 0,35532* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 0,2817* | € 0,3917* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6808 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,246* | € 0,466* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|