| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2528147 Herst.-Nr.: 10115557 EAN/GTIN: 4001796004421 |
| |
|
| | |
| JD-79 Spanpl.-schraube Senkkopf-Z, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert LnL- 200 Stück Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht. Kopfform: versenkt, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Oberfläche: sonstige, Durchmesser: 4,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 40 mm, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph | Produkt Typ: | 113202150-4,5X40 | Ident Code: | 10115557 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,44* | € 7,64* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,17* | € 8,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,388* | € 8,988* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,54* | € 9,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0327* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|