Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltmantel Gr.56 blau EN61482-1-2 Gr.56 7kA 141302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2533852
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     141302
EAN/GTIN:
     4021103056776
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arbeitsjacke
Schaltmantel blau EN61482-1-2 Gr.56, 7kA, aus Proban®Gewebe, schützt gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens, bei Schweißarbeiten, bei Gefahr durch Hitze und Flammen. Zusätzlich mit elektrostatischer Ableitfähigkeit. Vorderteil und Ärmel doppellagig für höheren Schutz gegen Störlichtbögen. Stehkragen und zweireihige Leiste mit extra breitem Klettverschluss für optimalen Verschluss und hohen Schutz. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II. EN 61482-1-2 (Schutz gegen Störlichtbogen) Klasse 1 (einlagig), Klasse 2 (zweilagig). EN ISO 11612 (Hitzeexponierte Arbeiten). EN 1149-3 (Kleidung mit antistatischen Eigenschaften) Geprüft gemäß RWE Eurotest (10kA / 1 sek). Farbe: blau, Ausführung: Mantel, Wasserdicht: false, Ölbeständig: false, Antistatische Ausführung: false, Werkstoff: Mischgewebe, Wärmegedämmt: false, Art der Schließung: Klettverschluss, Ausführung flammwidrig: true, Hitzeschutz: true, Chemikalienschutz: false, Störlichtbogengeprüft: false, Wegwerfausführung: false, Passform: lange Form, Wasserabweisend: false, Größe (US/CA): sonstige, Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): false, Mit reflektierenden Streifen: false, Geschlecht: Unisex, Kindergröße: false, Schnittschutz: false, Ausführung Kapuze: ohne, Größe: 56, Wasser-/Nässeschutz nach EN 343: false, Warnschutz nach EN ISO 20471: false, Hitze- und Flammschutz nach EN 11612: false, Maschinenwaschbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
141302
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 252,76*
€ 303,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,16*
€ 339,23*
Lager 6808
2
Frei Haus
ab € 316,55*
€ 372,98*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 346,31*
€ 406,96*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,98*
€ 443,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,69*
€ 442,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.