Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel 16mm Linsenkopf Stahl blank 662/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2536351
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-662/16
EAN/GTIN:
     4011126040920
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel
Stahlnagel, mit Linsenkopf, nicht geeignet zur Putzüberdeckung. für TOP-Nagelschelle: 1564 bis 1569 1566/2 für Krallenschelle: 1721 bis 1727 für Nagelscheibe: 790 Abmessungen (ca. Maße) L: 16 mm Schaft-Ø: 2 mm Werkstoff: Stahl, blank Kopfform: Linsenkopf, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 2 mm, Länge: 16 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Schaftform: glatt, Spitzenform: keilspitz Maße L (mm): 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
662/16
Ident Code:
2-662/16
Weitere Suchbegriffe: Stahlstift, Nagel, Sternnagel, Hartstahlnagel, Stahlnadel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,00987*
€ 0,01531*
Lager 6808
3900
100
€ 4,99*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
100
€ 5,00*
ab € 0,0103*
€ 0,016*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,01184*
€ 0,01664*
100
€ 3,90*
ab € 0,0117*
€ 0,0181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.