| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2536355 Herst.-Nr.: 2-662/40 EAN/GTIN: 4011126040906 |
| |
|
| | |
| Stahlnagel, mit Linsenkopf, nicht geeignet zur Putzüberdeckung. für TOP-Nagelschelle: 1564 bis 1569 1566/2 für Krallenschelle: 1721 bis 1727 für Nagelscheibe: 790 Abmessungen (ca. Maße) L: 40 mm Schaft-Ø: 2 mm Werkstoff: Stahl, blank Kopfform: Linsenkopf, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 2 mm, Länge: 40 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true, Schaftform: glatt, Spitzenform: keilspitz Maße L (mm): 40 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 662/40 | Ident Code: | 2-662/40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlstift, Nagel, Sternnagel, Hartstahlnagel, Stahlnadel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0176* | € 0,025* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,0177* | € 0,0251* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,01799* | € 0,02549* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0195* | € 0,0275* | | | | Lager 6808 | | | | 100 | | € 4,99* | ab € 0,0203* | € 0,0286* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|