Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 2m 5-polig GST18I5K1B-2520SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2575814
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.258.2003.1
EAN/GTIN:
     4015573371729
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 2,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Kabeltyp: H05VV-F, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 5, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 12,1 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 2, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 1,77 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 35 mm, Art der konfektionierten Leitung: Geräte-Anschlussleitung, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 100 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WIELAND Electric GmbH
Produkt Typ:
GST18I5K1B-2520SW
Ident Code:
92.258.2003.1
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,4528*
€ 11,9328*
€ 5,00*
ab € 10,92*
€ 15,28*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,864*
€ 15,4365*
Lager 6808
4
€ 4,99*
ab € 11,7432*
€ 16,4432*
€ 3,90*
ab € 12,39*
€ 17,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,4432*
€ 19,56741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,3032*
€ 19,40081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,3832*
€ 18,30601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,6732*
€ 17,46111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,0932*
€ 16,77091
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7432*
€ 13,97441
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.