GST18i5 Phasenwahlverteiler, 5-polig, 1 Eingang GST18i5, 1 Ausgang GST18i5, 6 Ausgänge GST18i3, mit Befestigungsmöglichkeit an separater Montageplatte, Kodierung Netz 250/400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz Halogenfrei: true, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Eingänge: 1, Anzahl der Ausgänge: 7, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 2, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 0,341 kWh, Art des Verteilers: sonstige, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 100 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | WIELAND Electric GmbH | Produkt Typ: | GST18I5V37A1VSW | Ident Code: | 92.050.0153.1 |
|