Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPON-Kabelverschraub.M50 Leitungsdurchm.32-38mm lichtgrau 1234M5001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2586013
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-1234M5001
EAN/GTIN:
     4011126344578
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m50 kunststoff
IPON-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit integrierter Zugentlastung und einem zusätzlichen Anschlussgewinde-Dichtring. VDE zertifiziert! Nenngröße: M 50 für Kabel-Ø: 31 - 38 mm Anschlussgewindelänge: 13 mm Schlüsselweite: 60 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1: 650°C Schutzart: IP68, 5 bar Flammwidrigkeit: UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich: -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper: Polyamid Werkstoff Dichtring: CR/NBR Werkstoff zusätzlicher Anschlussgewinde-Dichtring: NBR Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 60 mm, Gewindelänge: 13 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 66 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 31...38 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 50, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1234M5001
Ident Code:
2-1234M5001
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m50, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,8353*
€ 4,1964*
6 Tage
117
1
€ 6,95*
ab € 2,8496*
€ 4,1965*
Lager 6808
30
1
€ 4,99*
ab € 2,95*
€ 4,26*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 3,5108*
€ 5,0108*
5 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 3,9766*
€ 5,6766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126344530
ab € 19,5445*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3582*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3582*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4282*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3882*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3958*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5636*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4439*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5927*
Ähnlich
HKL
4011126178050
ab € 21,467*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6064*
Ähnlich
HKL
ab € 1,0198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,211*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6796*
Ähnlich
HKL
ab € 2,4223*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.