Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzl.-Reihenkl.2,5mm² grün-gelb Wemid WPE2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2598857
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1010000000
EAN/GTIN:
     4008190143640
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 5,1 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 46,5 mm, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Klemmenbreite mm: 5,1 eindrähtig (mm²): 0,5-4 feindrähtig (mm²): 0,5-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WPE2.5
Ident Code:
1010000000
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
147
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,82*
€ 2,63*
1 Tag
1086
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,83*
€ 2,65*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,87146*
€ 2,70146*
2 Tage
3382
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,88052*
€ 2,72052*
4 Tage
378
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,945*
€ 2,805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0366*
Zubehör
Weidmüller
1050100000
ab € 0,41*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1966380000
ab € 0,7482*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1051260000
ab € 1,6064*
Zubehör
Weidmüller
1058800000
ab € 1,71*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Alpha Wire
6820 GY005
ab € 21,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.