Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 IP68 mit Zugentlastung CE geprüft 303720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2620070
Hersteller:
     HUP Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     303720
EAN/GTIN:
     4260030983490
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Die Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde ist für Kabelabzweigkästen und verschiedene Gehäuse geeignet. Das Kabel wird fest und dicht mit dem Gehäuse verbunden, sodass nichts eindringen kann, dadurch weisen die Kabelverschraubungen die hohe Schutzart IP68 auf. Die Zugentlastung sorgt dafür, dass die Kabel nicht aus der Verschraubung gelöst oder herausgezogen werden können. Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 24 mm, Gewindelänge: 1,5 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...90 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: true, geeignet für Kabeldurchmesser: 8...13 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 20, Für Ex-Zone Staub: ohne, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
HUP Elektrotechnik Vertriebs GmbH
Produkt Typ:
303720
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
300
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,27*
€ 0,39*
4 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,14*
€ 41,01*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.