Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2621041 Herst.-Nr.: 2153718 EAN/GTIN: 4012195742395 |
| |
|
| | |
| Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und Außenbereich. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Farbe: grau, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Rohrdurchmesser: -...- mm, Befestigungsart: Schraubloch, Mit Einlage: false, Anreihbar: true Nenngröße: 15-19 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | M-QUICKM20LGR | Ident Code: | 2153718 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,19566* | € 0,25566* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,19658* | € 0,25658* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2035* | € 0,2735* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2038* | € 0,2738* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,19* | € 0,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|