Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-UP Abzweigdose Höhe 42mm 4 Schraubdome 305042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2623509
Hersteller:
     HUP Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     305042
EAN/GTIN:
     4260030982011
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die VDE Unterputz-Gerätedose ist flexibel kombinierbar mit unsere weiteren UP-Dosen. Sie ist geeignet für eine Rohreinführung von 20mm und ist anreihbar. Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 60 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Gerätedose, Innentiefe: 42 mm, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Schutzart (IP): IP20, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: true, Spezielle Anwendung: ohne, Mit Trennwand: false, Stutzen: ohne, Mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: true, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 4, Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
HUP Elektrotechnik Vertriebs GmbH
Produkt Typ:
305042
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose unterputz, abox, Verteilerdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0995*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.