Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Hohlwandgerätedo.h=61mm 306067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2623518
Hersteller:
     HUP Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     306067
EAN/GTIN:
     4260030982523
Suchbegriffe:
Verteilerdose
Die VDE Hohlwand-Gerätedose mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und Kombi-Kreutzschlitz-Schrauben zur schnelleren und effizienteren Befestigung von Einsätzen. Durch die Vielzahl von Leitungs- und Rohreinführungen gibt es unterschiedlichste Nutzungsmöglichkeiten. Montageart: Hohlwand, Farbe: orange, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 60 mm, Bestückung: sonstige, Bauform: Gerätedose, Innentiefe: 61 mm, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 10, Befestigung der Geräte: schrauben, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 21 mm², Mit Abschirmung: false, Mit Schrauben: true, Luftdicht: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 8,8 mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: ohne, Mit Trennwand: false, Polzahl der Klemme: 7, Stutzen: Vierkantstutzen, Mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
HUP Elektrotechnik Vertriebs GmbH
Produkt Typ:
306067
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.