Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschrauben 15mm mit Schlitz 306315


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2623520
Hersteller:
     HUP Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     306315
EAN/GTIN:
     4260030982912
Suchbegriffe:
Deckelschraube
Deckelschrauben
Geräteschraube
Geräteschrauben
Die Geräteschraube mit Schlitz dient zum Montieren von Geräten in Unterputz- oder Hohlwand-Gerätedose. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, geeignet für Zentraldose: false, geeignet für Einbaudose: true, Zubehör: true, Ersatzteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
HUP Elektrotechnik Vertriebs GmbH
Produkt Typ:
306315
Weitere Suchbegriffe: geräteschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0285*
€ 0,0805*
3 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,90*
3 Tage
21800
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 2,02*
€ 3,24*
Lager 6808
37
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 3,47*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,0347* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.