Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Gegenmutter M40, PA, lichtgrau, RAL 7035 V-TECVM40+LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2624051
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022772
EAN/GTIN:
     4012195860976
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m40
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter. Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: false, RAL-Nummer: 7035, Gewindelänge: 11 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...65 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 16...28 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 40, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
V-TECVM40+LGR
Ident Code:
2022772
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m40, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,21847*
€ 3,32847*
10
€ 5,46*
ab € 2,41*
€ 3,34*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,437*
€ 3,377*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,53*
Lager 6808
13
1
€ 4,99*
ab € 2,9277*
€ 4,3277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3277*
€ 5,14996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1377*
€ 4,92386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9777*
€ 4,73346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8177*
€ 4,54306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5177*
€ 4,18606
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9277*
€ 3,48396
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.