Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Ankerschiene feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 2980/2FL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2624058
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     1-2980/2FL
EAN/GTIN:
     4013339042203
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
Anker-/Profilschiene Modell 2980, C-Profil mit schräg zulaufenden Seiten, gelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x t: 18 x 2 mm B auf B1: 35 auf 30 mm Schlitzweite: 16 mm Profillochung: 9,5 x 30 mm mittiger Abstand: 50 mm Lieferlänge L: 2000 mm Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Breite: 35 mm, Ausführung: Einfachprofil, Höhe: 18 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 1,19 kg, Materialstärke: 2 mm, Mit Zahnung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht, Profilform: C-Profil, Schlitzbreite: 16 mm, Lochbreite: 9,5 mm, Abbrechbar: false, geeignet für Funktionserhalt: false, Widerstandsmoment Wy: 0,54 cm³, Widerstandsmoment Wz: 1,32 cm³, Flächenträgheitsmoment ly: 0,6 cm4, Flächenträgheitsmoment lz: 2,31 cm4
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
2980/2FL
Ident Code:
1-2980/2FL
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
158
2
€ 69,00*
ab € 6,90*
€ 9,77*
Lager 6808
120
2
€ 4,99*
ab € 8,04*
€ 11,29*
2
€ 5,46*
ab € 8,045*
€ 11,295*
2
€ 3,90*
ab € 9,185*
€ 12,675*
20
€ 18,00*
ab € 11,06617*
€ 13,52617*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Meter
ab 4 Meter
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 22,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.