Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene 35x7,5x2000mm dickschichtpassiviert gelocht 5,2x18 2933/2GL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2624125
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     1-2933/2GL
EAN/GTIN:
     4013339024001
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
niedax profilschiene
Niedax Tragschiene Modell 2933, Tragschiene TS 35 nach DIN EN 60715, gelocht, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x t: 7,5 x 1 mm Befestigungsmaß B: 27 mm TS Aufrastmaß B1: 35 mm Lochung: 5,2 x 18 mm Abstand d. Lochung: 25 mm Lieferlänge L: 2000 mm Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 7,5 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 25 mm Lochung mm: 5,2x18 Lochabstand mm: mittig 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
2933/2GL
Ident Code:
1-2933/2GL
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
20
€ 69,00*
ab € 4,78*
€ 6,04*
1
€ 5,46*
ab € 4,72*
€ 6,84*
Lager 6808
140
1
€ 4,99*
ab € 4,73*
€ 6,85*
20
€ 18,00*
ab € 5,61378*
€ 7,01378*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,1178*
€ 7,3978*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,365* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.