| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2626038 Herst.-Nr.: 2-796.631 EAN/GTIN: 4011126381955 |
| |
|
| | |
| Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdübelmontage (max. Ø 6 mm), auf Gewinde M 6 aufschraubbar, halogenfrei. Nicht flammausbreitend geprüft nach DIN EN 61386-1. Bei Anreihungen ist jede zweite Schelle mit dem Untergrund zu verbinden, damit die sichere Befestigung der Rohre / Kabel gewährleistet ist. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 69 x 14,8 x 80 mm Befestigungslangloch: 4,5 x 12,4 mm für Kabel-Ø: 63 - 64 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423: M 63 Einsatztemperaturbereich: -40° bis 90°C Werkstoff: PA (Polyamid) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Rohrdurchmesser: 63...64 mm, Befestigungsart: Schraubloch, Mit Einlage: false, Anreihbar: true, geeignet für Schutzschläuche: false, Mit Mauerdichtung: false für Außen-Ø: 63,0 mm Ausführung: M 63 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 796.631 | Ident Code: | 2-796.631 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,5868* | € 0,8654* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,5964* | € 0,8664* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,77302* | € 0,97302* | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 0,6852* | € 0,9852* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,8791* | € 1,3891* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|