Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO-CLIP-Schelle M40 lichtgrau 796.401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2626469
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-796.401
EAN/GTIN:
     4011126177145
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdübelmontage (max. Ø 6 mm), auf Gewinde M 6 aufschraubbar, halogenfrei. Nicht flammausbreitend geprüft nach DIN EN 61386-1. Bei Anreihungen ist jede zweite Schelle mit dem Untergrund zu verbinden, damit die sichere Befestigung der Rohre / Kabel gewährleistet ist. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 45,5 x 14,8 x 50,5 mm Befestigungslangloch: 4,5 x 12,4 mm für Kabel-Ø: 40 - 41 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423: M 40 Einsatztemperaturbereich: -40° bis 90°C Werkstoff: PP (Polypropylen) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Rohrdurchmesser: 40...41 mm, Befestigungsart: Schraubloch, Mit Einlage: false, Anreihbar: true, geeignet für Schutzschläuche: false, Mit Mauerdichtung: false für Außen-Ø: 40,0 mm Ausführung: M 40
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
796.401
Ident Code:
2-796.401
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5019*
€ 0,59726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4319*
€ 0,51396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4119*
€ 0,49016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3819*
€ 0,45446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3619*
€ 0,43066
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3119*
€ 0,37116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.