Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschiene Typ C, mit Langloch, C25H3000HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2630985
Hersteller:
     nVent ERICO Europe B.V.
Herst.-Nr.:
     310281
EAN/GTIN:
     8711893025958
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Montageschiene zur Herstellung von Trapezen, Konstruktionen und Verstrebungen, Typ C. 3 Meter rückengelochte, feuerverzinkte Montageschiene, 21 x 41 x 2,5 mm. Farbe: Zink, Breite: 41 mm, Ausführung: Einfachprofil, Höhe: 21 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 5 kg, Materialstärke: 2,5 mm, Mit Zahnung: true, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht, Profilform: C-Profil, Schlitzbreite: 22,3 mm, Lochbreite: 14 mm, Abbrechbar: false, geeignet für Funktionserhalt: false, Schichtdicke Oberflächenschutz: 70 µm
Weitere Informationen:
Hersteller:
nVent ERICO Europe B.V.
Produkt Typ:
C25H3000HD
Ident Code:
310281
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 92,56*
€ 103,96*
10
€ 195,00*
ab € 93,322*
€ 104,552*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 101,2164*
€ 113,2964*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 101,94*
€ 113,31*
Lager 6808
2
1
€ 4,99*
ab € 92,82*
€ 114,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,08*
€ 135,7552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,08*
€ 133,3752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,3185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,95*
€ 123,7005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,82*
€ 110,4558
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 92,82* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.