Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabstandschellen 24-29mm 853


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2634152
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     1-853
EAN/GTIN:
     4013339013906
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
abstandschelle 24-29mm
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Abmessungen (ca. Maße) B x L: 14 x 59 mm Befestigungslangloch: 6,4 x 10 mm für Kabel-Ø: 24 - 29 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423: M 25 Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Werkstoff Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Niedax Modell-Nr.: 853 Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 24...29 mm, Nenndurchmesser: 29 mm, Kunststoffummantelt: false, Mit Abstand zur Wand: true, geeignet im Brandschutzbereich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
853
Ident Code:
1-853
Weitere Suchbegriffe: din kabel, abstandschellen stahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.