Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2637015 Herst.-Nr.: 170040 EAN/GTIN: 8711893700442 |
| |
|
| | |
| Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Befestigung verschiedener Ketten- oder Drahtanwendungen an Stahlträgerelementen. Wird an 14–20 mm Flanschen befestigt, mit 7,1 mm Bohrung für den Befestigungspunkt. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Kette, geeignet für Flanschstärke: 14...20 mm Bel. max. (kg): 90 Flanschdicke: 14-20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | 4H912 | Ident Code: | 170040 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,17* | € 1,71* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,2822* | € 1,9043* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,2888* | € 1,9044* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,33448* | € 1,93448* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,34* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|