Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2637151 Herst.-Nr.: 170060 EAN/GTIN: 8711893700640 |
| |
|
| | |
| Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Befestigung von Gerätedosen, Vorrichtungen und anderen Anwendungen an Trägerflanschen. Federstahlbefestigung, wird an Flanschen von 8 bis 14 mm befestigt, Aufnahme von M6-Gewindestange. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 6, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, geeignet für Flanschstärke: 8...14 mm Bel. max. (kg): 45 Flanschdicke: 8-14 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | EM58 | Ident Code: | 170060 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,63* | € 2,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 1,66* | € 2,41* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,68* | € 2,42* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,6573* | € 2,442* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,6744* | € 2,4694* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|